曜日別特売
CM3BZ32-25F CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3BZ32) SMC 37613318

※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3BZ32)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード37613318品番CM3BZ32-25F
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする