曜日別特売
CM3BZ32-300 CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3BZ32) SMC 37613372

※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3BZ32)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード37613372品番CM3BZ32-300
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする