三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37613721
品番
DSN32-SV 2P 32A
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.45
定格電圧(V)
AC500/DC250
定格電流(A)
32
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×130×90
定格遮断容量(kA)
0.192(AC500V)/0.08(DC250V)
極数・素子数
2P
短絡電流耐量
(対称実効値)1000A、(時間)1s
電流の種類
AC/DC共用
注意
3極品・4極品をDCで使用する場合、2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。