画像準備中

ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37614376 品番 DSN63-CV 3P 50A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法(mm)75×130×90 質量(kg)0.65 定格電圧(V)AC500/DC250 定格電流(A)50 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 定格遮断容量(kA)0.3(AC500V)/0.125(DC250V) 極数・素子数3P フレーム(AF)50 短絡電流耐量(対称実効値)1000A、(時間)1s 電流の種類AC/DC共用
注意
※3極品をDCで使用する場合、2つの極をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする