三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37614552
品番
DSN63-SV 2P 63A
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
AC500/DC250
定格電流(A)
63
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×130×90
定格遮断容量(kA)
0.378(AC500V)/0.155(DC250V)
極数・素子数
2P
短絡電流耐量
(対称実効値)1000A、(時間)1s
電流の種類
AC/DC共用
注意
3極品・4極品をDCで使用する場合、2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください/3極品及び4極品はCCC認証品です。