三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37614805
品番
NF125-CVF 3P 60A
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
600
フレーム(AF)
100
定格電流(A)
60
適合
アイソレーション
質量(kg)
0.8
規格
電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
接続方式
表面形
漏電遮断器仕様
無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×90
定格インパルス耐電圧(kV)
8
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 7.5/4・AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・DC250V 7.5/4・DC125V 7.5/4、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/1
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
機械的:10000、電気的:6000
トリップボタン
有
逆接続
可
極数・素子数
3P
最大電圧(V)
適用AC500V級、DC200V級
電流の種類
AC/DC共用