三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37615006
品番
DSN125-CV 3P 125A
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
90×130×90
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
AC500/DC250
定格電流(A)
125
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×130×90
定格遮断容量(kA)
0.75(AC500V)/0.31(DC250V)
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
125
短絡電流耐量
(対称実効値)2000A、(時間)1s
電流の種類
AC/DC共用
注意
※3極品をDCで使用する場合、2つの極をご使用ください。