三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NV32-SVF、NV63-CVF、NV63-SVF
端子台
有り:SLT(縦型リード線端子台)付
注文コード
37615715
品番
AL-03SVLS
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・端子台
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
警報スイッチ
適合機種
NV32-SVF、NV63-CVF、NV63-SVF
フレーム(AF)
32〜63
取付場所
左極用
端子台
有り:SLT(縦型リード線端子台)付