三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
端子台
有り:SLT(縦型リード線端子台)付
注文コード
37615724
品番
AL-03SVRS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,360
この商品は
適合機種・端子台
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
警報スイッチ
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
フレーム(AF)
32〜63
取付場所
右極用
端子台
有り:SLT(縦型リード線端子台)付