警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種NFB:NF32-SV、NF63-CV、NF63-SV、NF63-HV、NF63-HRV、NF125-CVF、NF125-SVF、NF125-CV、NF125-SV、NF125-HV、NF125-SEV、NF125-HEV、NF125-RV、NF125-UV、NF250-CV、NF250-SV、NF250-HV、NF250-SEV、NF250-HEV、NF250-RV、NF250-UV、NF63-HDV、NF125-HDV、NF250-HDV、NF125-HDVA、NF250-HDVA、NF250-SEV 端子台無し:リード線引き出し 注文コード37615733 品番AL-05SV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合機種・端子台など21種類から選べます 他の種類を見る

遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。

種類警報スイッチ 適合機種NFB:NF32-SV、NF63-CV、NF63-SV、NF63-HV、NF63-HRV、NF125-CVF、NF125-SVF、NF125-CV、NF125-SV、NF125-HV、NF125-SEV、NF125-HEV、NF125-RV、NF125-UV、NF250-CV、NF250-SV、NF250-HV、NF250-SEV、NF250-HEV、NF250-RV、NF250-UV、NF63-HDV、NF125-HDV、NF250-HDV、NF125-HDVA、NF250-HDVA、NF250-SEV フレーム(AF)32〜250 取付場所左右極共用 端子台無し:リード線引き出し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする