警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種NFB:NF63-NCV、NF125-NCV、NF250-NCVNV:NV32-SV、NV63-CV、NV63-SV、NV63-HV、NV63-NCV、NV125-CVF、NV125-SVF、NV125-CV、NV125-SV、NV125-HV、NV125-SEV、NV125-HEV、NV125-NCV、NV250-CV、NV250-SV、NV250-HV、NV250-SEV、NV250-HEV、NV250-NCV、NV250-SEVMB、NV250-HEVMBNF-Z:NF63-ZCV、 端子台有り:SLT(縦型リード線端子台)付 注文コード37615742 品番AL-05SVLS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合機種・端子台など21種類から選べます 他の種類を見る

遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。

適合機種
NFB:NF63-NCV、NF125-NCV、NF250-NCV
NV:NV32-SV、NV63-CV、NV63-SV、NV63-HV、NV63-NCV、NV125-CVF、NV125-SVF、NV125-CV、NV125-SV、NV125-HV、NV125-SEV、NV125-HEV、NV125-NCV、NV250-CV、NV250-SV、NV250-HV、NV250-SEV、NV250-HEV、NV250-NCV、NV250-SEVMB、NV250-HEVMB
NF-Z:NF63-ZCV、
種類警報スイッチ フレーム(AF)32〜250 取付場所左極用 端子台有り:SLT(縦型リード線端子台)付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする