三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVFNV:NV32-SVF、NV63-CVF、NV63-SVF
注文コード
37615767
品番
AX-03SV
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
NV:NV32-SVF、NV63-CVF、NV63-SVF
種類
補助スイッチ
取付場所
左右極共用
端子台
無し:リード線引き出し
フレーム(AF)
32〜63