三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
注文コード
37615785
品番
AX-03SVRS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,890
この商品は
適合機種・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
種類
補助スイッチ
取付場所
右極用
端子台
有り:SLT(縦型リード線端子台)付
フレーム(AF)
32〜63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37615785
AX-03SVRS
68071931
AX-03SVRS
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機
1台
¥
6,798
税込
¥
7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)