三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVFNV:NV32-SVF、NV63-CVF、NV63-SVF
注文コード
37615821
品番
ALAX-03SV
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
NV:NV32-SVF、NV63-CVF、NV63-SVF
種類
警報スイッチ・補助スイッチ
取付場所
左右極共用
端子台
無し:リード線引き出し
フレーム(AF)
32〜63