三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
注文コード
37615846
品番
ALAX-03SVRS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,110
この商品は
適合機種・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
適合機種
NFB:NF32-SVF、NF63-CVF、NF63-SVF
種類
警報スイッチ・補助スイッチ
取付場所
右極用
端子台
有り:SLT(縦型リード線端子台)付
フレーム(AF)
32〜63