定格電流(A)30
適合アイソレーション
フレーム(AF)30
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×100×90
接続方式表面形
相線式1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
電流の種類AC