画像準備中

漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)20 注文コード37616171 品番NV32-SVF 3P 20A 100-440V 30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は定格電流・極数・素子数など48種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)20 適合アイソレーション フレーム(AF)30 質量(kg)0.5 定格電圧(V)AC100-440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×100×90 接続方式表面形 相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W ※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P 電流の種類AC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37616171 NV32-SVF 3P 20A 100-440V 30MA 47842234 NV32-SVF 3P 20A 100-440V 30MA 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする