定格電流(A)75
適合アイソレーション
フレーム(AF)100
質量(kg)0.95
定格電圧(V)AC100-440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
接続方式表面形
相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W ※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・AC100V 50/50
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
電流の種類AC