※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D5PU19-20 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ 37618174 D5PU19-20 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ 37618174 D5PU19-20 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ 37618174

圧接型グレーチング(U字溝歩道用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37618174 品番 D5PU19-20
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ザラザラ50タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
歩道用グレーチングです。

種類U字溝 長さ(mm)245 寸法a(mm)185 溝幅(mm)200 質量(kg/枚)6.2 用途歩道用 タイプU字溝歩道用 ピッチ(mm)(クロスバー)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 アングル(エンド)L30×3 等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37618156
2016-05-30
用途:
工場内の溝蓋

歩道用とありますが、W150ということもあり2.0tのシフトが走行しても問題ありませんでした。ただし横断方向ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする