R5MO44-30 圧接型グレーチング(みぞぶた一般用) ダイクレ 37618323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R5MO44-30 圧接型グレーチング(みぞぶた一般用) ダイクレ 37618323 R5MO44-30 圧接型グレーチング(みぞぶた一般用) ダイクレ 37618323 R5MO44-30 圧接型グレーチング(みぞぶた一般用) ダイクレ 37618323

圧接型グレーチング(みぞぶた一般用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37618323 品番R5MO44-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ザラザラ50タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用

種類みぞぶた 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法a(mm)400 溝幅(mm)300 用途車道用 長さ(mm)995 質量(kg)21.1 タイプ側溝用(直角) ピッチ(mm)(クロスバー)50 寸法b(mm)995 寸法h(mm)44 荷重T-6(中荷重型) 耐荷重(kN)(後輪一輪)24 耐荷重(t)6 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37618323 R5MO44-30 28660566 D5MO44-30 スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ 1枚 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37618323 R5MO44-30 28662027 D5MO44-30 スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ 1枚 18,980 税込20,878 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37618287
2017-05-18
用途:
敷地乗り入れ口の側溝蓋
建設業・工事業

昭和36年代に敷設された側溝で近所のホームセンターの既製品にはサイズがなかったので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする