※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同特殊工業
SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
配管口径
25A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
長さ(m)
0.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37620746
品番
DF5000 X DF5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg/m)
チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:40
繰返し曲げ:230
用途
一般配管用
長さ(mm)
400
配管口径
25A
使用チューブ内径(mm)
25.0
使用チューブ
スパイラルチューブ
種類
スタンダードピッチ
長さ(m)
0.4
破壊圧力(kg/cm
2
)
100(一重ブレード付)
使用チューブ外径(Φmm)
32.6
チューブ厚さ(mm)
0.30
材質(チューブ)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
SUS304
材質(フランジカラー)
SUS304
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300