DF5000 X DF5100 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 37620886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF5000 X DF5100 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 37620886
DF5000 X DF5100 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 37620886

SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
配管口径32A
長さ(m)1
内容量1本注文コード37620886品番DF5000 X DF5100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(kg/m)
チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:60
繰返し曲げ:200
用途一般配管用長さ(mm)1000配管口径32A使用チューブ内径(mm)30.6使用チューブエスエーエスチューブ種類スタンダードピッチ長さ(m)1破壊圧力(kg/cm2)120(一重ブレード付)使用チューブ外径(Φmm)41.2チューブ厚さ(mm)0.30材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SUS304材質(フランジカラー)SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする