DF5100 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF5100 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621622
DF5100 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621622

フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
配管口径65A
長さ(m)0.4
内容量1本注文コード37621622品番DF5100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合
フランジはルーズタイプ
国土交通省仕様(接液部ステンレス)

用途
配管等の芯ズレ、地盤沈下など
一般配管用・建築関係
質量(kg/m)
チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:105
繰返し曲げ:310
長さ(mm)400配管口径65A種類スタンダードピッチ長さ(m)0.4使用チューブ内径(mm)59.2使用チューブエスエーエスチューブ破壊圧力(kg/cm2)70(一重ブレード付)使用チューブ外径(Φmm)77.4チューブ厚さ(mm)0.40材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SS400材質(フランジカラー)SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする