寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×188×42質量(g)590出力[レート]AC0.5mV/A定格電圧[対地間最大]AC600Vrms以下コード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±2%(確度からの偏差)[振幅]定格入力電流(A)AC1000使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下 (結露しないこと)測定電流[定格]AC 1000 A、[最大]1000 A連続(45~66Hz)定格一次電流(A)AC1000出力端子BNC端子アズワン品番64-3413-52測定可能導体径(Φmm)55以下、80×20ブスバーRoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±1.0%rdg.±0.01%f.s.(45Hz~66Hz)位相確度±1°(45~5kHz)