LR5051 クランプロガー HIOKI(日置電機) 37622252 LR5051 クランプロガー HIOKI(日置電機) 37622252 LR5051 クランプロガー HIOKI(日置電機) 37622252

クランプロガー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37622252 品番LR5051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。

用途
50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×70×37 質量(g)165 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA〜1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1〜30秒、1〜60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
注意
※クランプセンサは別売オプションです。※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必用です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37622252 LR5051 50973448 LR8513 ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機) ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機) 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37622252
2017-02-14
用途:
現場の電力使用量のチェック
森本技術士事務所 様

メーカ定番商品で小型且つ堅牢で、ロガー機能も素晴らしい。現場監理に必須アイテムです。

対象商品:
37622252
2016-06-24
用途:
冷凍機の省エネ効果の確認
アルトリスト株式会社 様

data吸い上げも簡単でした。

対象商品:
37622252
2016-06-24
用途:
冷凍機の省エネ効果の確認
アルトリスト株式会社 様

同じ記録形式で電圧記録計(AC300V)があればいいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする