M6097-01 ブレーキパッド モノタロウ 37622383

M6097-01 ブレーキパッド モノタロウ 37622383
M6097-01 ブレーキパッド モノタロウ 37622383
モノタロウ

ブレーキパッド

(827件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(4枚)
注文コード
37622383
品番
M6097-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
メーカー
ミツビシ
主な使用車種
RVR
適合車種
RVR・シャリオグランディス
パーツNo.
MR407127
他社参考品番(タクティー)
V9118M026
他社参考品番(ピットワーク)
-
他社参考品番(アケボノ)
AN-487W
他社参考品番(ミヤコ)
MD-195
他社参考品番(カシヤマ)
D6097-02
他社参考品番(住友)
SN867
他社参考品番(FBL)
AFP374
他社参考品番(日立)
NDP-285
他社参考品番(トキコ)
TN558
他社参考品番(Roadpartner)
-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※交換後、ディスクローターとブレーキパッドの接地面の当たりが悪い場合、ブレーキ鳴きが発生する場合があります。
※法定点検を必ず行って下さい。本ブレーキパッドの交換時期を守って頂けない場合、ディスクに傷が付きブレーキが効かなくなる恐れがあり大変危険です。交換の目安は摩耗材の残り厚みが4~5mmです。
※走行直後のブレーキは熱くなっている為、走行直後のブレーキパッドの交換は火傷の危険性があります。ブレーキが十分冷えていることを確認してから作業を行って下さい。
又、摩耗による粉塵の吸い込み防止のためにマスクを、交換作業による怪我の防止のために手袋を着用して下さい。
※ブレーキパッドを落下あるいは衝撃を与えたりするとブレーキパッドがダメージを受け、所定のブレーキ性能が発揮できない場合があります。
※以下に示す様な状態で走行を行うとブレーキを傷めたりブレーキの異常な温度上昇を伴い製品本来の性能が発揮できずブレーキが効かなくなることがありますので絶対にお止め下さい。
1.高速走行からの無意味な急ブレーキの繰り返し2.法定速度を超える無謀な走行3.最大積載重量を超えた状態での走行4.長い下り坂でエンジンブレーキを使用せずフットブレーキのみを使用しての走行5.サイドブレーキが十分に戻されていない状態での走行
※水溜まりでの走行や洗車などにより摩耗材が濡れた状態の場合、ブレーキが効かなくなることがありますのでブレーキの効き具合を確認してから走行して下さい。
※交換したばかりのブレーキパッドはディスクと馴染んでいない為、安定した制動力が得られない場合があります。効き具合を確認してから走行して下さい。

製品回収のお知らせ

2013年8月16日

弊社が、台湾製造業者から輸入し国内で販売しておりました、自動車用ブレーキパッド部品の一部(M2173M-01、M9041-01、M6809-01、M9033-01)に、「労働安全衛生法等」で定められた基準値を超える石綿が混入している可能性があることが判明いたしました。(なお、含有量は含有が確認されたもので2.0~11.0%で、これまでのところ当該製品をご購入いただいたお客様からの健康被害などのお申し出はございません。)

この事態を受けて弊社では、当該製品およびその他同製造業者製造の製品すべての販売を即時停止し、既に出荷済みの対象製品を、回収・処分させていただくことを決定いたしました。当該製品のご購入の可能性があるお客様につきましては、弊社よりご案内をさせていただきますので、回収のご協力をお願い申し上げます。
本件に関して、お客様には、大変なご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。

■当該製品の確認、回収、返金方法
https://www.monotaro.com/kaishu/201308/
※返金の対応を実施して参りましたが長年経過しましたことから、2023年8月15日をもって返金対応を終了させていただきました。

■本件のお問い合わせ先
株式会社MonotaRO
WEBお問合せフォームはこちら
※お問合せ種類は【その他】をご選択ください。
お電話窓口 0120-443-509(フリーダイヤル)
受付時間 8:00から18:00(土曜・日曜・祝日は除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37622383M6097-0109896345AN-487WKM6097-01 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 09896345ブレーキパッド曙ブレーキ工業1セット(4枚)
4,990
税込5,489
メーカー違いの相当品です
37622383M6097-0109900107MD-195M6097-01 ブレーキパッド ミヤコ自動車 09900107ブレーキパッドミヤコ自動車1セット(4枚)
3,990
税込4,389
メーカー違いの相当品です
37622383M6097-0109905567D6097-02M6097-01 ディスクパッド MKカシヤマ 09905567ディスクパッドMKカシヤマ1セット(4枚)
3,990
税込4,389
メーカー違いの相当品です
37622383M6097-0138656843SN867M6097-01 ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工) 38656843ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)1セット(4枚)
4,798
税込5,278
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:827
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 車の部品
自営業

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品 : 32576783
2018-12-17
用途: 修理
アイランド自動車・二輪車・自転車関連業

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品 : 32577011
2019-01-20
用途: パット交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

パットが減ったため交換しましたが特に問題なく使用できております

対象商品 : 32576871
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 32576756
2018-08-03
用途: 車両作業

値段を考えると十分なパフォーマンスが有り、通常使用では全く問題ないと思います。

対象商品 : 32576941
2018-01-11
用途: メンテナンス
ROCKCREW

いろいろありましたが、オリジナルブランド商品の拡充に期待しています。

対象商品 : 37598531
2017-07-04
用途: 整備
有限会社 ガレージトップ

とにかく安い、早々に交換してドライブにいってきました。

対象商品 : 37598547
2017-01-21
用途: 軽自動車(タント)のパッド交換

交換は問題なく完了。一時、擦れる音が発生していましたがが、現在は問題なし。値段的には文句なしのパッドですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする