MRO1500LBI インバーター発電機 大阪魂 37622426

 

MRO1500LBI インバーター発電機 大阪魂 37622426 MRO1500LBI インバーター発電機 大阪魂 37622426 MRO1500LBI インバーター発電機 大阪魂 37622426 MRO1500LBI インバーター発電機 大阪魂 37622426

インバーター発電機

(101件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37622426 品番MRO1500LBI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インバータータイプは、波形歪の少ない安定した良質な電気を出力します。周波数や電圧変動に神経質な機器にもご利用頂けます。

定格出力(kVA)AC1.2(最大1.5) 騒音値(dB)58 連続運転時間(h)4.3 定格電圧(V)AC100 単相 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)12 付属品DC接続用ケーブル、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg)18.5 使用温度範囲(℃)-5〜40 出力電圧(V)DC12(4A) 排気量(mL)72 使用燃料無鉛ガソリン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×263×408 エンジン部型式空冷4サイクルOHCエンジン 燃料タンク容量(L)(ガソリンタンク)3.6、(オイル)0.6 点火方式TCI 始動方式リコイルスターター 推奨使用油SAE10W30(グレードSJ以上、別売り) 波形正弦波(8%以下) 点火プラグNGK CR7HSA
取扱説明書:
注意
※排気ガスには一酸化炭素が含まれております。屋内や、屋外でも換気の悪い場所でのご使用は絶対におやめ下さい。
本製品は、安全性確認の為に試運転を行っております。使用したオイル類は試運転後に抜き取っておりますが、まれに製品に付着している事があります。その場合はウエス等でオイルを拭き取って下さい。製品には問題ありませんので、ご安心してご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37622426
2013-12-16
用途:
電源のない現場での電動工具作業

皆さんのレビューを参考に購入しました。長時間連続運転する作業はないのですが、1年に数回使用するため、メーカー製の高い発電機を買うのはもったいないと躊躇していましたが、特売であまりに安かったためついに購入してしましました。リースで借りたりしていましたが、重くて移動が困難なため、軽トラ荷台から降ろさずに使用していました。すぐ故障して修理不能だったというレポートをみて不安になりましたが、Monotaroさんに問い合わせて、保証期間1年間、故障時は故障個所によっては直らない場合もあるということを納得し上で、特売¥36,603(税込)で購入しました。
商品到着後、オイルとガソリンを入れて早速始動してみましたが、問題なく使用できました。
この価格で、インバーターで、満タン時重量も23kgほどで片手でも持ち運びができ、音も思っていたより(2.3Kwのメーカー品と比較)静か。ECOモードをONにしておけば、無負荷時さらに静かで、一般に家庭用コンセントで使用できる電動工具類はすべて使用でき、コストパフォーマンスはとても高いです。
無負荷時、発電機のコンセントにテスターを突っ込んでみたところ102Vの出力で安定していました。(家庭用コンセントも102Vを示していました)
この価格で、改善点をいうのもなんですが、操作パネルの透明の蓋は、使用時になくならないよう、収納(引っかけておくとか)できる場所がほしい。一度外すと、サイズがぴったりなので、ふたを閉めるときにコツが必要。
エンジン始動時が、小型の割には少し重く感じられるので、少し価格が高くなってもエンジン刈払機に搭載されているような楽々スタート機能があれば、女性でも扱いやすく、購入層が広がると思います。
ガソリンタンクキャップの空気穴のOPEN−COLSEの表示が見にくい。もう少しわかりやすく大きく表示するか文字色を変えておくと、閉め忘れに注意ができると思う。
燃料コックの実際の位置と、ラベルの位置表記の角度が違う。
オイルを入れる時、今どれくらいの量かがわかりにくいので、改善してほしい。少しの改善で、もっと売れる商品になると思います。
故障さえしなければ、コストパフォーマンスに優れた一台。おすすめです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
37622426
2014-02-14
用途:
非常用電源

1-2KVA程度の出力で持ち運べる重量、価格の条件で選びました。確認のため開梱30分程度試運転した感想です。オイルの量を覗きながら入れたがつい入れ過ぎました(頻繁に入れるものでないのでやむ得ない)。マニアル通りの操作でエンジンも直ぐ始動、1KWのヒータ負荷では問題なく600wヒータ追加でアラームランプ点灯と仕様通り機能している。エンジンも負荷にしたがって運転できている様子。負荷が増えるときに電圧は一瞬下がるが定格に戻る。エンジン音がもう少し小さくならないものかと思う。心配なのは負荷かかった状態で連続運転に耐えられるのか、壊れたときの部品交換などメンテナンスです。壊れなければ非常用電源としてまずまずと思います

3人が参考にしています
対象商品:
37622417
2014-01-27
用途:
停電時の電源確保

初期のエンジン始動がひじ用に困難でした
説明書のマニアルどうりに始動を試みましたがエンジンが始動してくれません
50回位スターターを引っ張りましたが始動しません
点火プラグを点検しましたが火花は飛んでいました
点火プラグが湿っていないので燃料が上がってこないようでした
チョークを閉めたり開いたり繰り返しこの寒さの中汗だくになり奮闘しました
ついに始動はしましたが非常に初期の始動が悪かったです
今後子の様な事が起こらないか不安です

6人が参考にしています
対象商品:
37622426
2013-12-23
用途:
現場作業(小規模)他
建設業・工事業

1500使用。蛍光灯をつけたり、丸鋸などを回したり等の軽い仕事。みていない間に充電工具の充電などもしていたようだが問題の報告はなかった。
運転は水平な場所におくのがよい。水平な場所でないとオイルが回らず30秒ほどで止まる。普通の発電機はこのくらいでは止まらないと思うが、止まるまでにオイル警告灯が点くので大体の人は気がつくとも思う。
10%勾配未満くらいの傾きであればマフラーの付いている側を下、コンセントの付いている側を上にすることでこれを防ぐことが出来る。
3500使用。電動バリカンやサンダーなど軽い仕事。
点火プラグが弱めで少々かぶりやすいようす。点火系を触るのはなれてない人には難しい。
以上が注意点。
他の人も書いているが透明カバーの存在する意味がわからない。備品など色々チープ。責任持った仕事にはオイル交換2回目くらいまで問題なく付き合って慣れてからの方がよさそう。価格などわきまえて無茶がなければいいものと思われる。

3人が参考にしています
対象商品:
37622426
2014-02-07
用途:
近くに電源を確保することが出来ない場所での電気工具(器具)の使用のため
PETITWORLD 様

@電力容量が大きいこと。ほとんどの電気工具(器具)が可能です。
A騒音が小さいこと。近所迷惑にならないレベルですね。
Bお値段がお安いこと。他のメーカーと比較すれば明らかですね。
Cモノタロウさんの商品であること。信頼できますね。

1人が参考にしています
対象商品:
37622426
2014-02-25
用途:
仕事で真空ポンプに使用  災害時の非常用電源として
佐藤自動車電装整備 様

思ってたよりエンジン音も静かで満足しています。
後は耐久性がどこまであるかです。

3人が参考にしています
対象商品:
37622417
2013-12-10
用途:
コンセントの無い古い団地での清掃作業

容量的には何ら問題なくポリシャーは普通に回ります。
ただ音がややうるさい。どうしてもエンジン音はこのくらいが限界なのかと
思いますがさらなる技術開発で静かになる事を期待します。

2013-11-17
用途:
商業店舗施設の管理をしてしる為、停電時の貸出をしています!計画停電時は活躍しました(≧∇≦)b
東和工務店 様

主にヤマハの発動機2.8を購入してましたが比較しても短時間使用の場合変わりなく使用しています。
長時間使ってみます(^_^)/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
燃料を入れ替えての3〜4日の連続使用は可能ですか?
回答:
3〜4日連続運転についてのデータがない為、分かりかねます。ただ、出来ましたら、複数台を交互にご使用される事をお薦め致します。
7人が参考にしています
2011-10-31
質問:
基盤などを使用している家電全般に対応可能ですか?
回答:
一般的な家電は使用可能です。
使用の際、発電機のエンジンノイズの影響を受けない距離を確保してください。
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
記載の連続運転時間は、全開で動かした場合だと思いますが、定格出力を下げた場合での連続運転時間は?
回答:
メーカー側の測定数値に無いため回答できません。
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
試運転せずに保管しても大丈夫ですか?また試運転した際に不具合があった場合、どこに連絡すればいいですか?
回答:
保管いただいても、問題はありません。使用時に不具合が発生した場合は、弊社窓口までご連絡ください。
2011-08-30
質問:
ウィンドウエアコンに使用できるか?
回答:
エアコンの場合は消費電力の約4倍の発電量が必要です、消費電力が300W以下でしたらご使用頂けます
3人が参考にしています
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする