消費電力(W)
モーター/80(50Hz)、110(60Hz)、
ヒーター/800
運転制御方式
洗浄方式/回転ノズル噴射による加熱洗浄方式、
乾燥方式/ヒーター間欠通電+強制送風、
水位検知/水位スイッチによるマイコン制御
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×448×589
仕様タワーウォッシャー、上面操作、からっとキープ、予約運転、残り時間表示、ワンタッチドア、フレキシブルかご、化粧パネル対応
種別幅45cm・奥行60cmスライドオープンタイプ
質量(kg)約21.5
色シルバーフェイス
シリーズRKW-401Cシリーズ
安全装置電源切忘れ(マイコン制御)、温度過昇防止(サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ)、ドアロック(マイクロスイッチ2個使用)、過電流防止(ヒューズ18A)、水モレ防止(排水ポンプの自動運転)
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)880(50Hz)/910(60Hz)
温度制御方式サーミスタによる制御
収納数食器35点(約5人用)
給水方式給水・給湯兼用(給湯は70℃以下)
ホース長さ(mm)給水/950、排水/1000
運転音(dB)(A)(標準コース)44
運転モード標準、スピーディ、念入り、予洗い、乾燥
庫内容量(L)38
各種認証第三者認証番号/(JQA)JQ10197、日水協認証登録番号/B-6
標準使用水量(L)約9.5
1回あたりの標準運転経費23.9円