仕様ピボット・フリー兼用、下枠別梱包、抗菌塗装(取っ手)、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策
セット内容扉、3方枠、下枠、取っ手
種別4方枠固定枠(ミラーなし)
色エクセルライト柄
タイプ(扉)フラットタイプ、(取っ手)ハンドル
ねじピッチ(mm)(ハンドル)120
ハンドル色パールシルバー
扉枚数(枚)2
表面仕上げ扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ
枠幅UW(mm)1190(0.75間)
枠高さUH(mm)2035
扉幅DW(mm)577
扉高さDH(mm)1977
有効開口寸法A(mm)926