XKR2286HMZ クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間 Panasonic(パナソニック) 37626093

 

XKR2286HMZ クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間 Panasonic(パナソニック) 37626093 XKR2286HMZ クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間 Panasonic(パナソニック) 37626093 XKR2286HMZ クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間 Panasonic(パナソニック) 37626093 XKR2286HMZ クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間 Panasonic(パナソニック) 37626093 XKR2286HMZ クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間 Panasonic(パナソニック) 37626093

クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37626093 品番XKR2286HMZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2枚折れ戸をスライドさせて開閉するクローゼット用の扉ユニット。
2枚折れ戸でフルオープン可能。扉同士はフラットな納まりです。

仕様ピボット・フリー兼用、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策 セット内容扉、3方枠、直付け下レール 種別直付下レール3方枠固定枠(ミラーなし) エクセルミディアム柄 タイプ取っ手レスタイプ 扉枚数(枚)2 表面仕上げ扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/ブロンズ色アルマイト仕上げ 枠幅UW(mm)1190(0.75間) 枠高さUH(mm)2338 扉幅DW(mm)577 扉高さDH(mm)2292 有効開口寸法A(mm)926

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする