TA18033 ソフトーン DAIKEN(旧:大建工業) 37626285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA18033 ソフトーン DAIKEN(旧:大建工業) 37626285 TA18033 ソフトーン DAIKEN(旧:大建工業) 37626285

ソフトーン

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(18枚) 注文コード37626285 品番TA18033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

空間とコーディネートしやすいシンプルなデザインと、光と影で柄が変化する光線彫デザインを品揃え。
VOC(揮発性有機化合物)の低減化も実現。
有害なホルムアルデヒドを吸着分解します。

仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合、吸音率0.3〜0.4(N.R.C) 種別ダイロートン健康快適天井材 厚さ(mm)9 寸法(mm)303×606 基材ロックウール吸音板 加工(縁加工)四辺本実、面取り加工 燃性準不燃 施工性捨張工法、直張工法 表面仕上げエンボス模様にピン穴加工、アクリル系エマルジョン塗装
注意
※施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。
※浴室などの湿気の多い所への施工は避けてください。
※マイナスイオン発生の性能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37626233
2013-04-27
用途:
天井の張替え

洋間の天井張替えに使用しましたが,明るくて柄もいい感じで収まりました。
これからも使用していきたい商品です。(但し,梱包方法の改善がされた場合)

梱包,輸送に関しては再検討が必要です。
一寸の衝撃によって傷ついたり,破損して使用できなくなる商品であるにもかかわらず,ダンボールだけで搬送することはありえません。
商品到着時にすべての中身を出して調べることができなかったので,箱の外観で打痕や傷を確認しましたが,ダンボールに打ち傷がなくても商品の角がつぶれているものがあり,使用できないものが数枚ありました。
運送会社の方も箱の表示を見て,角を当てないように取り扱ってきたとおっしゃっておられましたが,箱に傷がなくても開梱してみると圧縮されてコーナーが潰れていたりしていました。
そもそもこの商品の梱包にダンボールを使用することはやめるべきです。
木箱を使うなど早急に改善されるべきです。
今回は,材料に余裕があって傷ついているものは除いても事足りましたが,余裕がなかったら大変なことになっていました。
商品を販売されるには,あまりにも雑で気配りがないように感じました。
注文から発送までの手続きは迅速にやっていただきましたが,肝心の商品が使用できないようではこれからの商品購入には考えさせられます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする