トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
ヘルメット取付遮光メガネ CS
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37628324
品番
CS376 I.R5
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全方向スライド回転式タイプ。
上下自在式。
前後調整可。
種類
遮光メガネ
仕様
ポリカレンズ
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
79
方式
全方向スライド回転収納
遮光度
5
レンズ厚さ(mm)
1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)
80×240