ロングライフフィルター(高性能品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 外径(Φmm)300 高さ(mm)250 内径(Φmm)29 注文コード37628333 品番MOT-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は外径・高さ・内径など6種類から選べます 他の種類を見る

放電加工用のフィルターです。

外径(Φmm)300 高さ(mm)250 内径(Φmm)29 適合機種三菱DWC-F/G/H/C/U/HA/PH/HS/HP/SX 仕様センタータイプ(Φ29)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37628351
2018-04-20
用途:
ワイヤーカットに使用

初めて購入しました、入替をして数日ですが確実に機能しています、しばらく様子を見てみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする