※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 放電加工機関連商品
ノーブランドの ワイヤーカット用フィルター
ロングライフフィルター(高性能品)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
注文コード
37628367
品番
MOT-134F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・高さ・内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
放電加工用のフィルターです。
適合機種
ファナックα-0A/0B/1A/1B/1C/0iA、
ソディックAA/BF/A/WP/AQ
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
仕様
センタータイプ(Φ46)