※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 放電加工機関連商品
ノーブランドの ワイヤーカット用フィルター
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
注文コード
37628464
品番
R-MOT-134F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・高さ・内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
適合機種
ファナックα-0A/0B/1A/1B/1C/0iA、
ソディックAA/BF/A/WP/AQ
仕様
センタータイプ(Φ46)
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
外径(Φmm)
340
注意
※回収時は「回収依頼書」を指定の宅配業者にFAXをして頂き、回収指示をお願いします。