回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 仕様センタータイプ(Φ46) 適合機種ファナックα-0A/0B/1A/1B/1C/0iA、ソディックAA/BF/A/WP/AQ 注文コード37628507 品番R-MOT-234F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。

適合機種
ファナックα-0A/0B/1A/1B/1C/0iA、
ソディックAA/BF/A/WP/AQ
仕様センタータイプ(Φ46) 高さ(mm)300 内径(Φmm)46 外径(Φmm)340
注意
※回収時は「回収依頼書」を指定の宅配業者にFAXをして頂き、回収指示をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37628507
2014-06-16
用途:
FUNAC α0C

2回使用しましたが2回とも200時間から250時間ぐらいで破裂しました。ゴム部分などの接着が弱いんでしょうか。連続で今までの最短使用時間更新です。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする