両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
想像以上に光量が大きく、足元が明るいです!買ってよかったです。夜のウォーキング時にもぜひ使いたい一品です。
早朝の収穫作業に使用しています。光量も十分で、コスパ良好です。
望遠鏡で星の観察等を子供達に定期的に実施していますが、設置、撤収、観望時等の細かい作業時にちょっと手元を照らすのに重宝しています。
夜の散歩で使ってます。足元が明るいです。暗い道でも照らしてますが 後方から来る車にはわかりにくい様に思います。今後の商品開発に期待します。
見た目も可愛く両手がフリーになるのでとても便利です。買って良かったです。
以前に購入したものがよかったので、今回リピートしました。
夜間 両手が使えて手元が確認できる。助かっています。
軽くて両手が使え、首にも負担なく明るさも満足です。