大阪魂の アルミフレーム
大阪魂の アルミフレーム用ボルトセット
アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37628701
品番
EC3060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレーム用のエンドキャップです。
付属品
サラタッピング(1種-5×16)×2個
エビPC(青-8×25)×2個
取付け方法
1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。
2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)
3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
適合
□30シリーズ
材質
A1050
色
シルバー
フレーム
3060
表面処理
アルマイト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37628701
EC3060
17169154
EC3060
アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ
ACE(エース)
1セット
¥
999
税込
¥
1,099
ブランド名が変更になりました