3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 養生テープ
ポリエチレンクロステープ386
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37628954
品番
386 WHI 50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.85N/25mm、2.74N/cm
用途
養生・仮固定
粘着力(N/cm)
2.74
伸び(%)
11
主な用途
養生用、仮固定用
引張強度(N/25mm)
137.25
粘着力(N/25mm)
6.85
引張強度(N/cm)
55