24時間くりかえしタイマー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37628972 品番 WH3301BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます

最大設定時間24時間 時間設定単位30分 ブラック 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
田畑の獣害対策での電気柵の電源
農・林・水産業

夕方から明け方まで水田及び畑への猪、鹿などの侵入を防止する電気柵を個人で設置しているがAC100vの電源であるため連日タイマーで管理できるため重宝している

1人が参考にしています
対象商品:
37628972
2024-02-03
用途:
暖房器具用ON,OFF
その他業種

コンセントに差込むだけで、使用可能、コンパクト、開閉式カバー、3回分のON,OFF用ピン付属、15分単位の設定可能、作動音も静かで、誤差もほぼ無く、使いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
09171127
2022-05-23
用途:
電気用品のタイマー

24時間の繰り返しタイプで使用でき変則で設定でき使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09171127
2019-05-19
用途:
部屋の除湿機を継続的に運転するため
宗教法人大圓寺 様 (サービス業)

一応の満足度は得られていますが、なお、継続して使ってみる必要があります。

対象商品:
37628972
2019-02-06
用途:
投光器

タイマーを設定して節電できるので満足しております。

対象商品:
09171127
2018-07-23
用途:
実家の池の浄化にタイマー利用留守宅のため重宝しています。月2回自宅に帰ります。
その他業種

夏場の池の管理で自動的に浄化装置が作動する為、留守宅用に利用しています。

対象商品:
09171127
2018-04-28
用途:
自動スイッチ
マルフトインターナショナル 様

電磁弁の開閉用に使っています
分からないメーカーではなくパナソニックブランドで選ばせて頂きました

対象商品:
09171127
2018-01-14
用途:
イチゴの電照
農事組合法人ハイフラワー 様 (農・林・水産業)

今までも同じものを2つ使っていたのですが、追加注文でした。使ってみると、時間が狂うのです。それも大幅に。クレームを出し、返送をしたところ、きちんと確認をしてくださって、返品できました。一流メーカーなので選んで使ってきましたが、たまにはこんなこともあるのですね。親切・丁寧な対応をありがとうございました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする