24時間くりかえしタイマー(コード付)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37628981 品番 WH3311BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

切り忘れ防止で、かしこく節電。

タイマ機能
動作数/1動作〜最大6動作、
時間精度/電源周波数に同期
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 ブラック 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマー設定誤差±7.5分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
庭の噴水として使用しています。
その他業種

噴水の作動時間が自由に決められて、非常に便利です。他の用途にも検討したいと思います。

対象商品:
37647696
2021-12-05
用途:
良い点と残念な点
個人のお客様

繰り返し入と切をさせるモデルとしては
優秀かと思いました。
ただ、残念な点は時間が正直狂いますね。
2日で数十分位でしょうか?
50HZと60HZの切り替えは間違いは無いです。
私共の使用方法は厳格な時間管理は無いので
容認出来る範囲ですが細かい所を言われる
方には無理が有るレベルかと感じますね。

対象商品:
37647696
2021-05-02
用途:
センサーの稼働時間の管理
株式会社会津かねやま 様 (サービス業)

今までその都度コンセントの抜き差しをしていましたが、朝夕2回行っており忘れてしまう事がありました。簡単に設置出来て大変便利に活用させていただいております。値段も思ったより安くて良かったです。多少時間のズレやタイマーの目盛が見にくい感じがしますが値段相応ですね。

対象商品:
37647696
2024-03-13
用途:
ヒーターのON-OFF時間設定
スカイブリッジ 様 (サービス業)

時間設定が3領域できるので問題はありませんが、もう1設定できると良かったと思います。

対象商品:
37628981
2021-08-20
用途:
商品電源の保護用

商品としては期待通りだけど、思った以上に大きさが有った
もう少し、小型なものが良いですね

対象商品:
37628981
2021-05-19
用途:
床下換気扇の起動/停止に使用。
サービス業

前に使用していたタイマーの音がうるさいので交換のため購入。
静かで問題なく作動している。

対象商品:
37647696
2021-04-24
用途:
水槽の照明

ON、OFFの時間設定がしやすく購入してよかったです。

対象商品:
37628981
2020-10-07
用途:
電気柵の電源用
農・林・水産業

思っていた通り使いやすいです。価格も手ごろな価格で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする