ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37629207
品番
BP T84MB15L
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。
防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。
ブリスターパック。
用途
ロッカーやフェンスの施錠
付属品
キー×3本
材質
真鍮
寸法(mm)
15
寸法A(mm)
18.5
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
20.5
寸法B(mm)
40.5
寸法C(mm)
13
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受け付け致しかねます。