ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37629216
品番
BP T84MB20
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。
防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。
ブリスターパック。
用途
ロッカーやフェンスの施錠
付属品
キー×3本
材質
真鍮
寸法(mm)
20
寸法A(mm)
22.5
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
12.5
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受け付け致しかねます。