ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
25
注文コード
37629225
品番
BP T84MB25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,270
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。
防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。
ブリスターパック。
用途
ロッカーやフェンスの施錠
付属品
キー×3本
材質
真鍮
寸法(mm)
25
寸法A(mm)
27.5
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
13
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受け付け致しかねます。