ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37629243
品番
BP T84MB35
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。
防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。
ブリスターパック。
用途
ロッカーやフェンスの施錠
付属品
キー×3本
材質
真鍮
寸法(mm)
35
寸法A(mm)
37.5
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
16.5
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受け付け致しかねます。