JW-630 BT冷感パワーストレッチハーフパンツ おたふく手袋 37629496

BT冷感パワーストレッチハーフパンツ

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37629496 品番JW-630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

汗による肌とズボンの間の不快なベトつきを解消!突っ張らず、屈伸運動がしやすい。
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
UV CUT仕様。

ホワイト サイズLL 混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15 機能冷感 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 紫外線カット約95% 生地特殊ポリエステル繊維X-COOL 生地性能着圧、ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、UVカット
注意
※着圧サポート商品ですので、普通のインナーに比べてきつく感じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40717173
2024-08-27
用途:
銭湯に入りに行く時に
農・林・水産業

残暑でチャリで温泉に行く時に普通のハーフパンツは、行くまで汗だくになるけどこのハーフパンツは、蒸れないのでまた買いたいです。

対象商品:
37629453
2022-02-15
用途:
普段使い
税理士法人シン中央会計 様

品質の違いを感じます。
何度洗濯しても、性能が維持されており、上質感を感じます。
コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

対象商品:
40717164
2021-10-15
用途:
夏の剪定作業
その他業種

最近は冷感のアンダーパンツが無いので、この商品は助かります。
ただ、アンダーシャツのような冷感は感じられません。

対象商品:
37629444
2021-04-09
用途:
足場での作業

滝汗かいてもズボンがベトつかないので愛用してます。慣れるまでは違和感あったけど。

対象商品:
37629444
2021-06-01
用途:
日常のスラックス下で滑りの良い「すててこ」感覚で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

ソフトな圧力でブリーフなどを軽く押さてるのに良いと感じる。

対象商品:
37629453
2020-10-20
用途:
作業時のインナーに

汗をかいてもズボンがくっつかなくていいですね。歩くたびにヒンヤリ感じて冷感の効果もバッチリです。

対象商品:
37629453
2020-09-10
用途:
トレーニング
GARAGE INLET 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トレーニングするときアンダーにはいてますフィット感があり汗をかいてもすっきりしています。。

2020-08-26
用途:
塗装作業
製造業

今までは、作業時に汗をかいてパンツからズボンまでベタベタでしたが、これを履いてからは、ベタつきもなく快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする