- AGF マキシム インスタントコーヒー 瓶 80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 37629584

AGF マキシム インスタントコーヒー 瓶 80g

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード37629584 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「マキシム」 瓶 80gは、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒーです。お試ししやすい小容量、瓶入りタイプ。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。
パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。

用途
ホット
ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイス
ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
タイプ詰替(袋) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号09 140 001
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
乾いたスプーンを用い、使用ごとにふたをしっかりしめ、お早めにお召し上がりください。
本体はガラスです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75904807
2024-01-04
用途:
毎朝、家飲みする時に飲んでいます。

飲みやすくて、コーヒーの香りもあり、インスタントコーヒーの中では、1番御気にいりです。

対象商品:
77363546
2023-03-25
用途:
コーヒー
三間屋 様 (サービス業)

このコーヒーは美味しい。ほかの注文の時についでに買ったものだけど、手間がいらず買えてよかった。今度詰め替え用も扱ってください。

対象商品:
75904807
2023-10-04
用途:
福利
卸売・小売業

注文したらすぐに届きました。早いですね。また利用させて頂きます

対象商品:
75904807
2022-12-02
用途:
休憩のお茶の時間
建設業・工事業

何回もリピートしています。
お得なのと、味に飽きがこないので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11698374
2020-09-23
用途:
休憩時

出勤時にいつも飲んでいます。インスタントコーヒーの中でもこれが一番おいしいと思いリピート買いしています。モノタロウサイトではまとめ買いができないので、まとめ買いが出来てさらにお得になれば他社では買わずこちらで購入するようになると思います。

対象商品:
11698374
2020-04-17
用途:
接地用として使用
株式会社川合農機豊田支店 様

詰め替え用なので、数本のビンに入れて置く事が出来いちいち
買いに行かなくて済みます。

対象商品:
11698374
2021-08-25
用途:
仕事中の飲料に
サービス業

ネスカフェのゴールドブレンドが一袋単位で購入できないのでこちらを買いましたがやはりだめでした。ゴールドブレンドがばら売りされることを期待します。

対象商品:
11698374
2019-10-11
用途:
コーヒータイム
NPO法人環境NPOサン・ラブ 様

パック詰めで容量たくさんなので、会社のコーヒータイムにいつも利用してます。慣れ親しんだ味で美味しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする