- ブレンディ ボトルコーヒー 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 37629593

ブレンディ ボトルコーヒー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1500mL×8本) 注文コード37629593 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

挽き立ての香り、いれたての味わい。
粗挽きにした深煎り豆を贅沢に使用。豊かなコクと香り、澄んだ後味のアイスコーヒーです。
【無糖】キレのある澄んだ後味。
【低糖】ほどよい苦味とすっきりした後味。

タイプ無糖 容量(mL)1500 シリーズブレンディ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37629611
2015-10-17
用途:
夜間の袋詰め作業の合間に飲んだり、収穫作業の安場に利用
農・林・水産業

価格がもう少し安いと助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする