※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用脚立 MXB-F

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37629846 品番MXB-330F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
天板高さ(m)3.18 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3359×901×174 質量(kg)17.8 最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 設置寸法・奥行(mm)2127 設置寸法・幅(mm)901 天板寸法(mm)251×160 形状(構造)折りたたみ式 有効高さ(m)2.58 脚立タイプ330cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37629846 MXB-330F 58117999 MXB330F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 1セット(2台) 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37629846
2018-05-19
用途:
庭木の剪定作業等
農・林・水産業

いままで8段の脚立で作業していましたが、あと少し高い脚立が必要になり今回購入しました。おかげさまで安全対策の取れたがっちりした脚立が届き安心して作業ができます。

対象商品:
37629837
2015-10-10
用途:
庭木の剪定

普通の脚立を持っているのだが高所の剪定の時届かずフェンスに乗り曲芸のような事をやって来た。段々年も取りこういった作業で落下して怪我をする人がいることを知り安全の為の投資と考えて購入しました。まず高い所に届くので非常に安全で便利です!もっと何十年も前に購入してれば良かったのにと思うのだが若い時は金が無いので年寄りになってから購入するのだなと思います。後気になるのは運ぶ時重量が重いのは仕方が無いが、足場がフラットで無い時安定感が今一つ剛性感がちょっと足り無いような気がする。しかしこれ以上重くする訳にもいかないだろうし、痛し痒しの感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする