曜日別特売
M-A16 (+)2 150 H 段付ビット(マグネット入) ベッセル 37631036

M-A16 (+)2 150 H 段付ビット(マグネット入) ベッセル 37631036
M-A16 (+)2 150 H 段付ビット(マグネット入) ベッセル 37631036

段付ビット(マグネット入)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10本)
全長(mm)150
内容量1パック(10本)注文コード37631036品番M-A16 (+)2 150 H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B

トラスコ品番125-5321軸径(Φmm)4.5×長50、6.3全長(mm)150質量(g)32種類段付軸長(mm)50先端形状プラス(+)差込深さ(mm)13本数10熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)No.2刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631027
2020-11-26
用途: 建築工事
建設業・工事業

すごく使いやすいビットです。
このビットを使うと他のものは使いにくく感じます。

対象商品 : 37631027
2019-04-24
用途: コーススレッド締め

ビスがしっかりと収まり(外れにくく)、またカムアウトが少なく感じます。

対象商品 : 37631011
2016-09-16
用途: ネジ締め

夏場以外はOK
手汗掻くときは錆が来やすい。
夏場はゴールドを!!
ビットが欠ける前に刃が丸くなるのでビットの欠けによる不良が減らせる。

対象商品 : 37631027
2014-02-25
用途: 建築全般
森澤工務店

このビットは、滑らなく、しっかり打ちたいところを狙えるので大変いいです。
このビットを知ったら他の物はもう使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする